text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Wkrętak płaski ESD 8100 4x100

Specificaties

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 42.5
Całkowita długość (mm) 195
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.6
Model precyzyjny Tak
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 42.5
Type ESD Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0020.002.100
EAN 7610733256099
UBB 500627748931
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.2-100 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.