text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

PB Swiss Pierścień z podwójnym przegubem TORX Plus T25


Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Numer artykułu P0092.250.001
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 200
Rozmiar (TX) 25
Szerokość ostrza (mm) 6
Marka Pb swiss tools
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 200
Rozmiar (TX) 25
Szerokość ostrza (mm) 6
Marka Pb swiss tools

Opis

Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Numery artykułów

Numer artykułu P0092.250.001
EAN 7610733069415
UBB 500511747908
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr PB 215.TXP 25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.