text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Dłuto wahadłowe z uchwytem 758 Ø10mm końcówka trzpienia Ø8mm

Műszaki adatok

Średnica wału (mm) 10
Długość (mm) 210
Materiał Inny
Średnica końcówki (mm) 8
Kształt trzpienia Octagonal
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 126
O (max.) PB 758
Type Pin Punch

Cikkszámok

Cikkszám P0253.758.008
EAN 7610733254439
UBB 500627753204
UNSPSC 27111505
Gyártó cikksz PB 758.8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.