text.skipToContent text.skipToNavigation

Para ostrzy Knipex do samonastawnego ściągacza izolacji 12 40 200 stal 7 x 12 mm


1 para zapasowych ostrzy na 12 40 200 Do pojedynczych, wielokrotnych i cienkich żył z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy. Automatycznie dostosowuje się do odpowiedniego przekroju przewodu, zapobiega uszkodzeniu przewodu. Głębokość cięcia może być regulowana dla różnych materiałów izolacyjnych. Z obcinakiem do przewodów miedzianych i aluminiowych, wielodrutowych do 10 mm² i jednodrutowych do 6 mm². Płynnie działający mechanizm. Łatwo wymienialne ostrza i szczęki zaciskowe. Niska waga. - AWG: 32 - 8

Numéro d'article K1012.940.200
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Nie
Część Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 24
Emballé par 1

Spécifications

Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Nie
Część Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 24
Kod towaru 8203200000

La description

1 para zapasowych ostrzy na 12 40 200 Do pojedynczych, wielokrotnych i cienkich żył z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy. Automatycznie dostosowuje się do odpowiedniego przekroju przewodu, zapobiega uszkodzeniu przewodu. Głębokość cięcia może być regulowana dla różnych materiałów izolacyjnych. Z obcinakiem do przewodów miedzianych i aluminiowych, wielodrutowych do 10 mm² i jednodrutowych do 6 mm². Płynnie działający mechanizm. Łatwo wymienialne ostrza i szczęki zaciskowe. Niska waga. - AWG: 32 - 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1012.940.200
EAN 4003773026679
UBB 419187980612
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 12 49 01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.