text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier wykończeniowy Tyrolit 115 x 50m K320


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Artikelnummer 3N142999
Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do metalu Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 320
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Omschrijving

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N142999
EAN 9003170026741
UBB 500572018033
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34062026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.