text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier wykończeniowy Tyrolit 115 x 50m K120


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numer artykułu 7T095995
Szerokość 115
Typ -
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 115
Typ -
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Inny
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 120
Rozpraszanie Open
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 7T095995
EAN 9003170026604
UBB 500572017209
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34062022
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.