text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier wykończeniowy 3M 255P 115mm x 50m


W rolce papieru 3M™ 255P TH zastosowano szybko tnący tlenek glinu z dodatkiem zapobiegającym zapychaniu i podkładem papierowym o gramaturze C, który zapewnia doskonałą odporność. Nasze wytrzymałe rolki papierowe 255P TH zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić długotrwałe cięcie i dłuższą żywotność produktu. Używaj rolek papierowych 3M™ 255P TH ze szlif

Numer artykułu 631633M
Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Granulacja zgodna z FEPA 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Granulacja zgodna z FEPA 60
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 6146
Type Finishing Paper Roll

Opis

W rolce papieru 3M™ 255P TH zastosowano szybko tnący tlenek glinu z dodatkiem zapobiegającym zapychaniu i podkładem papierowym o gramaturze C, który zapewnia doskonałą odporność. Nasze wytrzymałe rolki papierowe 255P TH zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić długotrwałe cięcie i dłuższą żywotność produktu. Używaj rolek papierowych 3M™ 255P TH ze szlifierkami ręcznymi oraz szpachlówkami, podkładami, farbami, tworzywami sztucznymi i materiałami syntetycznymi. Nasze wytrzymałe rolki 255P TH wykorzystują szybko tnącą powłokę z tlenku glinu z dodatkiem zapobiegającym zapychaniu się, połączoną z podkładem papierowym o gramaturze C. Podkład ten zapewnia doskonałą odporność, a jednocześnie jest bardzo wytrzymały. Podłoże to zapewnia doskonałą odporność, a minerał pomaga wydłużyć żywotność produktu i zapewnia długotrwałe cięcie.

Numery artykułów

Numer artykułu 631633M
EAN 4046719224661
UBB 500614657178
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 63163
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.