text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Papier wykończeniowy 3M 241UZ 115mm x 50m


Rolka papieru 3M™ 241UZ posiada powłokę antystatyczną, która zmniejsza obciążenie i stabilny, odporny na rozdarcie spód. Nasze rolki 241UZ są przydatne do usuwania dużej ilości materiału i pozostawiają dobre wykończenie na drewnie.Użyj rolki papieru 3M™ 241UZ do usuwania dużej ilości materiału i pozostawia dobre wykończenie na drewnie. Nasze rolki papierowe 241UZ posiadają powłokę antystatyczną, która zmniejsza obciążenie i stabilny, odporny na rozdarcie spód.

Numer artykułu 611763M
Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Odpowiedni do drewna Tak
Granulacja zgodna z CAMI 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Odpowiedni do drewna Tak
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 7537.1
Kod towaru 68052000
Type Finishing Paper Roll

Opis

Rolka papieru 3M™ 241UZ posiada powłokę antystatyczną, która zmniejsza obciążenie i stabilny, odporny na rozdarcie spód. Nasze rolki 241UZ są przydatne do usuwania dużej ilości materiału i pozostawiają dobre wykończenie na drewnie.Użyj rolki papieru 3M™ 241UZ do usuwania dużej ilości materiału i pozostawia dobre wykończenie na drewnie. Nasze rolki papierowe 241UZ posiadają powłokę antystatyczną, która zmniejsza obciążenie i stabilny, odporny na rozdarcie spód.

Numery artykułów

Numer artykułu 611763M
EAN 4001895843600
UBB 500614573342
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 61176
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.