text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier wykończeniowy 3M 241UZ 115mm x 50m


Rolka papieru 3M™ 241UZ posiada powłokę antystatyczną, która zmniejsza obciążenie i stabilny, odporny na rozdarcie podkład. Nasze rolki 241UZ są przydatne do usuwania dużej ilości materiału i pozostawiają dobre wykończenie na drewnie.Użyj rolki papieru 3M™ 241UZ do usuwania dużej ilości materiału i pozostawia dobre wykończenie na drewnie. Nasze rolki pa

Numer artykułu 611753M
Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 9361.3
Type Finishing Paper Roll

Opis

Rolka papieru 3M™ 241UZ posiada powłokę antystatyczną, która zmniejsza obciążenie i stabilny, odporny na rozdarcie podkład. Nasze rolki 241UZ są przydatne do usuwania dużej ilości materiału i pozostawiają dobre wykończenie na drewnie.Użyj rolki papieru 3M™ 241UZ do usuwania dużej ilości materiału i pozostawia dobre wykończenie na drewnie. Nasze rolki papierowe 241UZ posiadają powłokę antystatyczną, która zmniejsza obciążenie i stabilny, odporny na rozdarcie spód.

Numery artykułów

Numer artykułu 611753M
EAN 4001895843594
UBB 500614573268
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 61175
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.