text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier wykańczający Tyrolit 100 x 50m K150


Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numer artykułu 5L508388
Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 150
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wysoce elastycznym rolkom z tkaniny BASIC można wydajnie obrabiać różne materiały. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyrównywanie, wygładzanie, lekkie gratowanie czy ogólne przygotowanie powierzchni - rolki na podłożu z tkaniny to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna są one również idealne do szlifowania na sucho.

Numery artykułów

Numer artykułu 5L508388
EAN 9003170026413
UBB 500572017381
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34061938
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.