text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Papier wykańczający 3M 314D 50 x 25m P120


3M™ Utility Cloth Roll 314D to nasz lekki arkusz ścierny wykorzystujący tlenek glinu i dostępny w różnych gradacjach. Podłoże z tkaniny jest elastyczne i trwałe, dzięki czemu wytrzymuje intensywne użytkowanie i nadaje się do wielu typowych zadań związanych z usuwaniem zadziorów, mieszaniem i naprawą. Do wydajnego usuwania zadziorów, mieszania i naprawy wykończeń metalowych użyj 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nasze rolki ścierne mogą być również stosowane do drewna i plastiku. Posiadają szybko tnący materiał ścierny z tlenku glinu, który jest dostępny w różnych gatunkach. Rolki ścierne są elastyczne i trwałe - zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Paski można odrywać na wymiar i nawijać wokół okrągłych elementów, skręcać w celu dopasowania do cylindrów lub składać, aby dotrzeć do narożników i ciasnych miejsc, które w przeciwnym razie mogłyby okazać się niedostępne. Ściereczek 314D można używać do szlifowania ręcznego w wielu różnych zadaniach i zastosowaniach. Są one dostarczane w poręcznym opakowaniu, które jest łatwe w transporcie.

Numer artykułu 1J471854
Szerokość 50
Typ Roll
Długość (mm) 25000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50
Typ Roll
Długość (mm) 25000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka 3M
Kod towaru 68051000
O (max.) RLS

Opis

3M™ Utility Cloth Roll 314D to nasz lekki arkusz ścierny wykorzystujący tlenek glinu i dostępny w różnych gradacjach. Podłoże z tkaniny jest elastyczne i trwałe, dzięki czemu wytrzymuje intensywne użytkowanie i nadaje się do wielu typowych zadań związanych z usuwaniem zadziorów, mieszaniem i naprawą. Do wydajnego usuwania zadziorów, mieszania i naprawy wykończeń metalowych użyj 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nasze rolki ścierne mogą być również stosowane do drewna i plastiku. Posiadają szybko tnący materiał ścierny z tlenku glinu, który jest dostępny w różnych gatunkach. Rolki ścierne są elastyczne i trwałe - zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Paski można odrywać na wymiar i nawijać wokół okrągłych elementów, skręcać w celu dopasowania do cylindrów lub składać, aby dotrzeć do narożników i ciasnych miejsc, które w przeciwnym razie mogłyby okazać się niedostępne. Ściereczek 314D można używać do szlifowania ręcznego w wielu różnych zadaniach i zastosowaniach. Są one dostarczane w poręcznym opakowaniu, które jest łatwe w transporcie.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J471854
EAN 4046719185238
UBB 500634238058
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 62888
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.