text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier ścierny Tyrolit 230 x 280 K60


Uniwersalne zastosowanie Uniwersalne Szeroki asortyment

Numer artykułu 5I030730
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit

Opis

Za pomocą elastycznych arkuszy płótna ściernego firmy TYROLIT można obrabiać każdy materiał. Wykończenie powierzchni wymaga przygotowania, które jest wykonywane ręcznie lub za pomocą szlifierki orbitalnej. Podczas obróbki drewna, farb i lakierów zaleca się korzystanie z arkuszy włókniny w wersji BASIC*. Nasze produkty można stosować także dla obróbki precyzyjnej powłok lub do wygładzania i czyszczenia materiałów kompozytowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 5I030730
EAN 9003177059902
UBB 500572009958
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 705990
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.