text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier ścierny Tyrolit 230 x 280 K320


Te wszechstronne arkusze ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w arkusze na podłożu z tkaniny.

Numer artykułu 8E211706
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Cotton
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Cotton
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 320
Rozpraszanie Open
Marka Tyrolit
Type Cloth Sheet

Opis

Te wszechstronne arkusze ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w arkusze na podłożu z tkaniny.

Numery artykułów

Numer artykułu 8E211706
EAN 9003177059988
UBB 500572008968
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 705998
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.