text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier ścierny Tyrolit 230 x 280 K1000


Arkusze papierowe PREMIUM na podłożu z lekkiego papieru idealnie nadają się do szlifowania na sucho. Półotwarta powłoka chroni materiał ścierny przed zatykaniem się lub jego brakiem. Jednocześnie arkusze mogą być doskonale stosowane na kamieniu dzięki ziarnu z węglika krzemu. Uniwersalne arkusze papieru są używane do wygładzania, lekkiego gratowania, wykańczania i ogólnego przygotowania powierzchni.

Numer artykułu 1K680379
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 1000
Rozpraszanie Na wpół otwarte
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Kod towaru 68052000
Type Paper Sheet

Opis

Arkusze papierowe PREMIUM na podłożu z lekkiego papieru idealnie nadają się do szlifowania na sucho. Półotwarta powłoka chroni materiał ścierny przed zatykaniem się lub jego brakiem. Jednocześnie arkusze mogą być doskonale stosowane na kamieniu dzięki ziarnu z węglika krzemu. Uniwersalne arkusze papieru są używane do wygładzania, lekkiego gratowania, wykańczania i ogólnego przygotowania powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K680379
EAN 9003177242847
UBB 500572006236
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 724284
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.