text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier ścierny Klingspor PS 11 L280xW230mm granulacja 360 do farby/metalu SiC

Artikelnummer S0001.000.360
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak

Specificaties

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 360
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 13
Kod towaru 68052000
O (max.) PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Omschrijving

Wyrób specjalny dla branż blacharstwa samochodowego i lakiernictwa Optymalny do obróbki powierzchni materiałów twardych i ciągliwych Bardzo dobra zdolność dopasowania się krążka do obrabianego detalu przy zachowaniu dużej stabilności Nadaje się do szlifowania na mokro i sucho.

Artikelnummers

Artikelnummer S0001.000.360
EAN 4014855018703
UBB 404216111181
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.