text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier ścierny Klingspor PS 11 L280xW230mm granulacja 150 do farby/metalu SiC

Numer artykułu S0000.000.150
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 150
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 20
O (max.) PS 11 C
Type Abrasive Sheet

Opis

Wysokiej jakości ściernica listkowa talerzowa z włókniny do obróbki wykończeniowej stali szlachetnej. Najlepsze wyniki na szlifierkach kątowych o regulowanej prędkości obrotowej. Trzy stopnie ziarnistości włókni

Numery artykułów

Numer artykułu S0000.000.150
EAN 4014855018673
UBB 404216232953
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.