text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier ścierny Klingspor PS 11 L280xW230mm granulacja 100 do farby/metalu SiC

Numer artykułu S0000.000.100
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 100
Wzór otworów Nic
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 22.2
O (max.) PS 11 C
Type Abrasive Sheet

Opis

Wysokiej jakości ściernica listkowa talerzowa z włókniny do obróbki wykończeniowej stali szlachetnej. Najlepsze wyniki na szlifierkach kątowych o regulowanej prędkości obrotowej. Trzy stopnie ziarnistości włókni

Numery artykułów

Numer artykułu S0000.000.100
EAN 4014855018635
UBB 404216232797
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2117
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.