text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Panel narzędziowy Gedore 1450-L


Kolejne panele można dodawać w dowolnym kierunku, ze specjalnymi elementami dystansowymi do montażu na ścianie, Wykonane z litej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, wszystkie 4 krawędzie są fazowane, Europerforacja 10 x 38 mm, Wymiary: L 987 x H 493 mm, Malowany proszkowo na kolor niebieski GEDORE, Narzędzia nie są dostarczane, Dostawa bez narzędzi

Numer artykułu G2003.561.711
Kolor Brązowy
Szerokość 493
Wysokość 493
Typ akcesoriów/elementów Panel perforowany
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 493
Wysokość 493
Typ akcesoriów/elementów Panel perforowany
Materiał Stal
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 6000
Kod towaru 7326909890
O (max.) 1450 L
Type Tool Panel

Opis

Kolejne panele można dodawać w dowolnym kierunku, ze specjalnymi elementami dystansowymi do montażu na ścianie, Wykonane z litej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, wszystkie 4 krawędzie są fazowane, Europerforacja 10 x 38 mm, Wymiary: L 987 x H 493 mm, Malowany proszkowo na kolor niebieski GEDORE, Narzędzia nie są dostarczane, Dostawa bez narzędzi

Numery artykułów

Numer artykułu G2003.561.711
EAN 4010886561713
UBB 240188075115
UNSPSC 24112401
Artykuł producenta nr 5617110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.