text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Hot air gun HL 1620 S 1600 W 300/500 degC 240 / 450 l/min STEINEL


Numer artykułu 9K403205
Szerokość 86
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość 252
Temperatura (°C) 300 - 500
Nominalny pobór mocy (W) 1600
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 86
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość 252
Temperatura (°C) 300 - 500
Nominalny pobór mocy (W) 1600
Masa maszyny (kg) 0.717
Objętość powietrza (l/min) 450
Kontrola przepływu powietrza Pozycje
Napięcie zasilania (V) 220 - 230
Ze wskazaniem temperatury Nie
Marka Steinel
Type HL 1620 S

Numery artykułów

Numer artykułu 9K403205
EAN 4007841351106
UBB 500583822977
UNSPSC 27112717
Artykuł producenta nr 351106
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.