text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm external thread GANTER


Numer artykułu 8W672271
Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 45
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm) 50
Średnica 17.5
Długość 63
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 45
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm) 50
Średnica 17.5
Długość 63
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Z pokrętłem kulowym Nie
Metryczne Tak
Stożkowy Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Ganter

Numery artykułów

Numer artykułu 8W672271
EAN 4045525150898
UBB 500583670582
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr 300-63-M8-50-SW
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.