text.skipToContent text.skipToNavigation

Y.M46

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Zawiera: Y.107 Szczypce do nito-nakrętek Asortyment nito-nakrętek M4 - M5 - M6 stalowych o wymiarach ogólnie używanych przy łączeniu elementów o grubości od 0,3 do 3 mm (około 100 nito-nakrętek). Kaseta z przegródkami, zawierająca informacje o zawartości i instrukcję obsługi. 360 x 300 x 60 mm. Masa: 2,500 kg.

Numer artykułu 8Q227687
Opakowanie Sprawa
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 1
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Facom
Kluczowe cechy Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.

Opis

Zawiera: Y.107 Szczypce do nito-nakrętek Asortyment nito-nakrętek M4 - M5 - M6 stalowych o wymiarach ogólnie używanych przy łączeniu elementów o grubości od 0,3 do 3 mm (około 100 nito-nakrętek). Kaseta z przegródkami, zawierająca informacje o zawartości i instrukcję obsługi. 360 x 300 x 60 mm. Masa: 2,500 kg.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q227687
EAN 3148510881607
UBB 500637271221
UNSPSC 31161703
Artykuł producenta nr Y.M46
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.