Dźwignie zaciskowe umożliwiające podnoszenie, wysokie
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
7Z500577
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm external thread GANTER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Z500577
Konstrukcja
Uchwyt dźwigni
Wysokość
54
Typ akcesoriów/elementów
Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm)
32
Średnica
21
Długość (mm)
78
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Uchwyt dźwigni
Wysokość
54
Typ akcesoriów/elementów
Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm)
32
Średnica
21
Długość (mm)
78
Materiał
Stal
Rozmiar gwintu (metryczny)
10
Z pokrętłem kulowym
Nie
Metryczne
Tak
Stożkowy
Tak
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Ganter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Z500577
EAN
4045525152243
UBB
500583378467
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
300-78-M10-32-SW