text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

POP® PNT310X Narzędzie do dźwigni wrzeciona


Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8 & M10.

Numer artykułu 69957.310.001
Diameter
Length
Marka Stanley
Waga na sztukę (g) 2.99
Waga na sztukę (g) 1700
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Length 540 mm
Marka Stanley
Waga na sztukę (g) 2.99
Waga na sztukę (g) 1700
Kod towaru 84671190

Opis

Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8 & M10.

Numery artykułów

Numer artykułu 69957.310.001
UBB 500729169069
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr PNT-310X
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.