text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix 8x100 t-head bolt


Śruba z łbem T fischer FHS Clix jest elementem mocującym do bezpiecznego łączenia obejm rurowych z systemem kanałów montażowych fischer FLS. Śruba z łbem T FHS Clix jest bezpiecznie połączona za pomocą obrotu o 90°. FHS Clix jest dostępny w rozmiarach M8 i M10 oraz w długościach od 30 do 100 mm. Specjalny język stykowy na FHS Clix zapewnia wymagany doci

Numer artykułu 64161.080.100
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 100
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 100
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Nadaje się do szyny montażowej Tak
Szerokość głowicy (mm) 8
Marka Fischer

Opis

Śruba z łbem T fischer FHS Clix jest elementem mocującym do bezpiecznego łączenia obejm rurowych z systemem kanałów montażowych fischer FLS. Śruba z łbem T FHS Clix jest bezpiecznie połączona za pomocą obrotu o 90°. FHS Clix jest dostępny w rozmiarach M8 i M10 oraz w długościach od 30 do 100 mm. Specjalny język stykowy na FHS Clix zapewnia wymagany docisk elementu mocującego w kanale FLS w celu zapewnienia bezpiecznej regulacji podczas montażu. Ponadto wyraźne zęby w nakrętce kanałowej umożliwiają precyzyjne i bezpieczne pozycjonowanie w kanałach montażowych FLS i ułatwiają proces instalacji. Wersja ocynkowana galwanicznie nadaje się do montażu w budynkach. Certyfikat ochrony przeciwpożarowej zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku nakrętki kanałowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 64161.080.100
EAN 4048962265194
UBB 500698920039
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 538657
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.