text.skipToContent text.skipToNavigation

Wspornik montażowy Fischer mw 90


Elementy konstrukcyjne uchwytów montażowych fischer MW 90° i MWU 90° wraz z nakrętką kanałową FSM Clix P tworzą precyzyjne, a jednocześnie proste połączenia kanałów montażowych ze sobą lub z podłożem. Specjalne uchwyty mocujące umożliwiają precyzyjne włożenie MW 90° wzdłużnie i poprzecznie do profilu kanału montażowego FLS. MWU można przymocować bezpośr

Artículo No. 64139.090.001
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 42.4
Embalado por 1

Especificaciones

Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 42.4

Descripción

Elementy konstrukcyjne uchwytów montażowych fischer MW 90° i MWU 90° wraz z nakrętką kanałową FSM Clix P tworzą precyzyjne, a jednocześnie proste połączenia kanałów montażowych ze sobą lub z podłożem. Specjalne uchwyty mocujące umożliwiają precyzyjne włożenie MW 90° wzdłużnie i poprzecznie do profilu kanału montażowego FLS. MWU można przymocować bezpośrednio do podłoża, oszczędzając miejsce. Wsporniki MW i MWU mają standardowe otwory o średnicy 8,5 mm zgodne z FSM Clix P 8 i zaślepki o średnicy zewnętrznej 8 mm. Wersja ocynkowana galwanicznie nadaje się do montażu w budynkach.

Números de artículo

Artículo No. 64139.090.001
EAN 4048962265293
UBB 500698919304
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 538668
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.