text.skipToContent text.skipToNavigation

Wspornik montażowy Fischer mwu 90° (8,5)


Elementy konstrukcyjne uchwytów montażowych fischer MW 90° i MWU 90° wraz z nakrętką kanałową FSM Clix P tworzą precyzyjne, a jednocześnie proste połączenia kanałów montażowych ze sobą lub z podłożem. Specjalne uchwyty mocujące umożliwiają precyzyjne włożenie MW 90° wzdłużnie i poprzecznie do profilu kanału montażowego FLS. MWU można przymocować bezpośr

Numer artykułu 64138.090.008
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa jakości Inny
Materiał Stal

Opis

Elementy konstrukcyjne uchwytów montażowych fischer MW 90° i MWU 90° wraz z nakrętką kanałową FSM Clix P tworzą precyzyjne, a jednocześnie proste połączenia kanałów montażowych ze sobą lub z podłożem. Specjalne uchwyty mocujące umożliwiają precyzyjne włożenie MW 90° wzdłużnie i poprzecznie do profilu kanału montażowego FLS. MWU można przymocować bezpośrednio do podłoża, oszczędzając miejsce. Wsporniki MW i MWU mają standardowe otwory o średnicy 8,5 mm zgodne z FSM Clix P 8 i zaślepki o średnicy zewnętrznej 8 mm. Wersja ocynkowana galwanicznie nadaje się do montażu w budynkach.

Numery artykułów

Numer artykułu 64138.090.008
EAN 4048962265286
UBB 500698919221
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 538667
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.