text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Ganter Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 - mm internal thread


Numer artykułu 5W394759
Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 45
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Średnica 17.5
Długość (mm) 63
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 45
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Średnica 17.5
Długość (mm) 63
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Z pokrętłem kulowym Nie
Metryczne Tak
Stożkowy Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Ganter
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 5W394759
EAN 4045525151307
UBB 500582605431
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr 300-63-M8-SW
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.