text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Hot air gun HL 2020 E KF 2200 W 80-630 degC 150 / 300 / 500 l/min STEINEL


Numer artykułu 4X227594
Szerokość 86
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość 253
Temperatura (°C) 80 - 630
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 86
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość 253
Temperatura (°C) 80 - 630
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 0.88
Objętość powietrza (l/min) 500
Kontrola przepływu powietrza Pozycje
Napięcie zasilania (V) 220 - 230
Ze wskazaniem temperatury Tak
Marka Steinel
Type HL 2020 E

Numery artykułów

Numer artykułu 4X227594
EAN 4007841352202
UBB 500582251731
UNSPSC 27112717
Artykuł producenta nr 352202
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.