text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 63 mm external thread GANTER


Numer artykułu 3S521464
Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 54
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm) 63
Średnica 21
Długość (mm) 78
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt dźwigni
Wysokość 54
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt dźwigni
Długość gwintu (mm) 63
Średnica 21
Długość (mm) 78
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Z pokrętłem kulowym Nie
Metryczne Tak
Stożkowy Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Ganter

Numery artykułów

Numer artykułu 3S521464
EAN 4045525152724
UBB 500581878377
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr 300-78-M10-63-SW
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.