text.skipToContent text.skipToNavigation

Płytki osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 15MM


Numer artykułu
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 15
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Waga na sztukę (g) 3.37
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
  • Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 15
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Waga na sztukę (g) 3.37
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
  • Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.

Wymiary

Rowek m 1.55
Rowek n (min.) 3
Zakres d1 16
Pierścień a 12.61
Pierścień d3(maks.) 29.4
Pierścień s 1.5

Normy

BS 3673-2
DIN 6799

Numery artykułów

Numer artykułu 51440.150.001
EAN 8715492290670
UBB 950357148150
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.