text.skipToContent text.skipToNavigation

Płytka opatrunkowa Tyrolit 10,5 x 33 x 5


Płytki obciągające stanowią wysokiej jakości alternatywę dla konwencjonalnych diamentów jednoziarnistych. Są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Stosowane są głównie do obciągania szerokich ściernic i ściernic profilowych z płytką krawędzią. Dzięki zastosowaniu płytek obciągających możliwe jest osiągnięcie maksymal

Numer artykułu 0N091703
Długość (mm) 33
Maks. szerokość (mm) 10.5
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50AP-
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 33
Maks. szerokość (mm) 10.5
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50AP-
Type Diamond Dressing Plate

Opis

Płytki obciągające stanowią wysokiej jakości alternatywę dla konwencjonalnych diamentów jednoziarnistych. Są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Stosowane są głównie do obciągania szerokich ściernic i ściernic profilowych z płytką krawędzią. Dzięki zastosowaniu płytek obciągających możliwe jest osiągnięcie maksymalnej precyzji w procesie obciągania.

Numery artykułów

Numer artykułu 0N091703
EAN 9003174777557
UBB 500683124902
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 477755
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.