text.skipToContent text.skipToNavigation

Płyta podstawy Fischer gps 1/2”


Płyta bazowa fischer GPS jest elementem mocującym z przyspawaną tuleją gwintowaną. Oznacza to, że inne elementy mocujące z systemu instalacyjnego fischer mogą być przymocowane do podłoża lub do kanału montażowego. Płyta podstawy jest wykonana z wysokiej jakości stali i ocynkowana zgodnie z normą DIN EN 10111.

Numer artykułu 79672FIS
Length
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 120 mm
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Opis

Płyta bazowa fischer GPS jest elementem mocującym z przyspawaną tuleją gwintowaną. Oznacza to, że inne elementy mocujące z systemu instalacyjnego fischer mogą być przymocowane do podłoża lub do kanału montażowego. Płyta podstawy jest wykonana z wysokiej jakości stali i ocynkowana zgodnie z normą DIN EN 10111.

Numery artykułów

Numer artykułu 79672FIS
EAN 4006209796726
UBB 500616855796
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 79672
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.