text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Pęseta uniwersalna Knipex 155 mm


Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. - Powierzchnia: lakierowana na czarno- Wykończenie: pod kątem 25°- Szerokość końcówek (A): 0,8 mm- Szerokość końcówek (B): 0,8mm- Wersja końcówki pęsety: szpiczasta- Kwasoodporność: Dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł- Magnetyczna: magnetyczna (100%)- Zachowanie: Przewodzące

Numer artykułu K1137.923.437
Długość (mm) 155
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 155
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru 8203200000
Type Universal Precision Tweezer

Opis

Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. - Powierzchnia: lakierowana na czarno- Wykończenie: pod kątem 25°- Szerokość końcówek (A): 0,8 mm- Szerokość końcówek (B): 0,8mm- Wersja końcówki pęsety: szpiczasta- Kwasoodporność: Dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł- Magnetyczna: magnetyczna (100%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu K1137.923.437
EAN 4003773054849
UBB 500505989573
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 34 37
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.