text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Pęseta precyzyjna Knipex SMD 115 mm


Smooth gripping surfaces. Non-reflective matt finished. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. For SMD-technology*. Angled tips, width approx. 1 mm. With integrated profile for reliable gripping of cylindrical components of 0.6 mm dia..

Numer artykułu 2Z543655
Kształt Zakrzywiony
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Tak
Długość (mm) 120
Szerokość końcówki (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Zakrzywiony
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Tak
Długość (mm) 120
Szerokość końcówki (mm) 1
Marka Knipex

Opis

Smooth gripping surfaces. Non-reflective matt finished. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. For SMD-technology*. Angled tips, width approx. 1 mm. With integrated profile for reliable gripping of cylindrical components of 0.6 mm dia..

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z543655
EAN 4003773054610
UBB 500513342534
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 02 54
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.