text.skipToContent text.skipToNavigation

Pęseta krzyżowa Knipex 45° z wąską końcówką 160 mm


Uniwersalna pęseta krzyżowa Automatycznie przytrzymuje: Siła sprężyny sprawia, że pęseta ta doskonale nadaje się m.in. do lutowania małych i bardzo małych elementów. Do zastosowań wymagających wysokiej precyzji funkcji samozamykania, na przykład w mikroskopii lub do precyzyjnego montażu lub lutowania. Do lutowania tranzystorów, diod drucianych itp. Dzię

Numer artykułu 9A036031
Niklowane Tak
Długość (mm) 162
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Niklowane Tak
Długość (mm) 162
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Marka Knipex

Opis

Uniwersalna pęseta krzyżowa Automatycznie przytrzymuje: Siła sprężyny sprawia, że pęseta ta doskonale nadaje się m.in. do lutowania małych i bardzo małych elementów. Do zastosowań wymagających wysokiej precyzji funkcji samozamykania, na przykład w mikroskopii lub do precyzyjnego montażu lub lutowania. Do lutowania tranzystorów, diod drucianych itp. Dzięki idealnie symetrycznym końcówkom i doskonałemu wyważeniu nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w przemyśle elektronicznym. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia ekstremalną wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach korozyjnych. - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: pod kątem 40°- Szerokość końcówki (A): 0,8 mm- Szerokość końcówki (B): 1mm- Wersja końcówki pęsety: tępa- Odporność na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny Producenci zegarków Jubiler- Magnetyczne: niemagnetyzowalne (80%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu 9A036031
EAN 4003773055020
UBB 500513351931
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 95 90
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.