text.skipToContent text.skipToNavigation

Pęseta do drutu Knipex 1561-160mm


Ściągacz izolacji Do ściągania izolacji z cienkich kabli. Precyzyjny pryzmat dopasowany do średnicy przewodu, bez regulacji. Ze sprężyną rozwierającą. - Zdolność ściągania izolacji (średnica): Ø 0,6 mm

Numer artykułu K1015.160.160
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Średnica zakresu taśmy (mm) 0.6 - 0.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Średnica zakresu taśmy (mm) 0.6 - 0.6
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru 8203200000
Type Insulation Stripper

Opis

Ściągacz izolacji Do ściągania izolacji z cienkich kabli. Precyzyjny pryzmat dopasowany do średnicy przewodu, bez regulacji. Ze sprężyną rozwierającą. - Zdolność ściągania izolacji (średnica): Ø 0,6 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1015.160.160
EAN 4003773014843
UBB 419187035417
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 15 61 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.