text.skipToContent text.skipToNavigation

Pęseta do drutu Knipex 1519-0,8mm Ostrze


1 paar reservepincetten voor 15 11 120 Afstrippincetten voor gecoate draad worden gebruikt om isolerende coatings van draden te verwijderen, vooral voor industrieel gebruik. Voor de elektronica-industrie, maar ook voor reparaties en handwerk. Ook verkrijgbaar: vier reservemesjes voor verschillende diameters. - ESD-getest: nee - VDE-getest: nee - Sectore

Artikelnummer K1015.910.008
Largeur 4
Adapté à Outil à dénuder
Longueur (mm) 10
Matériau Acier
Lames sécables Non
Verpakt per 1

Specificaties

Largeur 4
Adapté à Outil à dénuder
Longueur (mm) 10
Matériau Acier
Lames sécables Non
Forme de lame Autre
Lame à bord dentelé Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 4
Type Spare Blade

Omschrijving

1 paar reservepincetten voor 15 11 120 Afstrippincetten voor gecoate draad worden gebruikt om isolerende coatings van draden te verwijderen, vooral voor industrieel gebruik. Voor de elektronica-industrie, maar ook voor reparaties en handwerk. Ook verkrijgbaar: vier reservemesjes voor verschillende diameters. - ESD-getest: nee - VDE-getest: nee - Sectoren: elektronica - Gedrag: Geleidend

Artikelnummers

Artikelnummer K1015.910.008
EAN 4003773021575
UBB 240187293685
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 15 19 008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.