text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Pęseta do drutu Knipex 1519-0,6mm Ostrze


1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120 Pęseta do zdejmowania izolacji z przewodów powlekanych jest używana do usuwania powłok izolacyjnych z przewodów, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Dla przemysłu elektronicznego, a także do napraw i rzemiosła. Dostępne również: cztery zapasowe ostrza dla różnych średnic. - Wersja z końcówką pęsetową: Ściąga

Numer artykułu K1015.910.006
Szerokość 4
Odpowiedni dla Striptizerka/skórzaczka
Długość (mm) 10
Materiał Stal
Odłamywane ostrza noży Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 4
Odpowiedni dla Striptizerka/skórzaczka
Długość (mm) 10
Materiał Stal
Odłamywane ostrza noży Nie
Kształt ostrza Inny
Ząbkowane ostrze Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 4
Type Spare Blade

Opis

1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120 Pęseta do zdejmowania izolacji z przewodów powlekanych jest używana do usuwania powłok izolacyjnych z przewodów, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Dla przemysłu elektronicznego, a także do napraw i rzemiosła. Dostępne również: cztery zapasowe ostrza dla różnych średnic. - Wersja z końcówką pęsetową: Ściąganie izolacji- Kwasoodporność: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: elektronika- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu K1015.910.006
EAN 4003773021568
UBB 240187293503
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 15 19 006
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.