text.skipToContent text.skipToNavigation

Pędzel ołówkowy Tyrolit 70 x 15 x 19-6 x 30


Okrągłe szczotki trzpieniowe BASIC do szlifierki prostej nadają się do wielu różnych zadań w trudno dostępnych miejscach na elementach wykonanych ze stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, czy też przygotowanie powierzchni i wykańczanie stali, ta szczotka druciana może być używana uniwersalnie. Używając w

Numer artykułu 4A323922
Konstrukcja Prosty
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 70
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 70
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Opis

Okrągłe szczotki trzpieniowe BASIC do szlifierki prostej nadają się do wielu różnych zadań w trudno dostępnych miejscach na elementach wykonanych ze stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, czy też przygotowanie powierzchni i wykańczanie stali, ta szczotka druciana może być używana uniwersalnie. Używając wydajnych szczotek z okrągłym trzpieniem firmy Tyrolit, zmniejszasz obciążenie pracą przy dobrym stosunku ceny do wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 4A323922
EAN 9003172021553
UBB 500683314339
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34276011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.