text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Półmaska 3M 7503 Niebieska Rozmiar L


Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ serii 7500 mają bagnetową konstrukcję dwufiltrową, która pasuje do szerokiej gamy lekkich filtrów 3M. Nasze maski wielokrotnego użytku z serii 7500 są wyposażone w zawór 3M™ Cool Flow™, miękką powierzchnię uszczelniającą zapewniającą wygodę oraz unikalną uprząż nagłowia z opcjonalnym opuszczanym paskiem.Aby uzyskać półmaskę wielokrotnego użytku, która jest wygodna w noszeniu, użyj półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500. Część twarzowa ma miękką powierzchnię uszczelniającą, która została specjalnie zaprojektowana z myślą o użytkowniku końcowym. Nasza seria 7500 jest wyposażona w zawór 3M™ Cool Flow™, który zmniejsza gromadzenie się ciepła, umożliwiając ucieczkę ciepłego, wydychanego powietrza. A dzięki niskiemu oporowi oddychania są wygodne w noszeniu i pracy przez wiele godzin. Unikalna uprząż na głowę dobrze pasuje do naszych kasków ochronnych i ochronników słuchu, a opcjonalny opuszczany pasek zapewnia stabilność i łatwość użytkowania. Konstrukcja z dwoma filtrami oznacza, że ciężar jest równomiernie rozłożony przy minimalnym ograniczeniu pola widzenia. Chronią przed gazami, oparami i cząstkami stałymi, a połączenie bagnetowe pasuje do szerokiej gamy podwójnych lekkich filtrów, które można wyposażyć zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Maski półtwarzowe wielokrotnego użytku serii 7500 mogą być używane z systemami 3M™ Supplied Air dla większej wygody i elastyczności, i łączą się ze wszystkimi filtrami 3M™ serii 2000, 5000 i 6000 (z wyjątkiem 3M™ 6098 lub 6099).Dostępne są w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym. Seria 7500 ma specjalnie zaprojektowaną gamę części zamiennych i akcesoriów, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom komfortu i ochrony, gdy części ulegną zużyciu lub uszkodzeniu.

Numer artykułu 1J729781
Konstrukcja Maska na pół twarzy
Rozmiar L
Waga 136
Przyłącze Bagnet
Z filtrem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Maska na pół twarzy
Rozmiar L
Waga 136
Przyłącze Bagnet
Z filtrem Tak
Zawór wydechowy Tak
Uchwyt filtra Double
Regulowane paski Tak
Maska ucieczkowa Nie
Z membraną Nie
Marka 3M
Kod towaru 90200090
O (max.) 7503

Opis

Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ serii 7500 mają bagnetową konstrukcję dwufiltrową, która pasuje do szerokiej gamy lekkich filtrów 3M. Nasze maski wielokrotnego użytku z serii 7500 są wyposażone w zawór 3M™ Cool Flow™, miękką powierzchnię uszczelniającą zapewniającą wygodę oraz unikalną uprząż nagłowia z opcjonalnym opuszczanym paskiem.Aby uzyskać półmaskę wielokrotnego użytku, która jest wygodna w noszeniu, użyj półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500. Część twarzowa ma miękką powierzchnię uszczelniającą, która została specjalnie zaprojektowana z myślą o użytkowniku końcowym. Nasza seria 7500 jest wyposażona w zawór 3M™ Cool Flow™, który zmniejsza gromadzenie się ciepła, umożliwiając ucieczkę ciepłego, wydychanego powietrza. A dzięki niskiemu oporowi oddychania są wygodne w noszeniu i pracy przez wiele godzin. Unikalna uprząż na głowę dobrze pasuje do naszych kasków ochronnych i ochronników słuchu, a opcjonalny opuszczany pasek zapewnia stabilność i łatwość użytkowania. Konstrukcja z dwoma filtrami oznacza, że ciężar jest równomiernie rozłożony przy minimalnym ograniczeniu pola widzenia. Chronią przed gazami, oparami i cząstkami stałymi, a połączenie bagnetowe pasuje do szerokiej gamy podwójnych lekkich filtrów, które można wyposażyć zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Maski półtwarzowe wielokrotnego użytku serii 7500 mogą być używane z systemami 3M™ Supplied Air dla większej wygody i elastyczności, i łączą się ze wszystkimi filtrami 3M™ serii 2000, 5000 i 6000 (z wyjątkiem 3M™ 6098 lub 6099).Dostępne są w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym. Seria 7500 ma specjalnie zaprojektowaną gamę części zamiennych i akcesoriów, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom komfortu i ochrony, gdy części ulegną zużyciu lub uszkodzeniu.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J729781
EAN 4046719790715
UBB 500512526871
UNSPSC 46182001
Artykuł producenta nr 7503
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.