text.skipToContent text.skipToNavigation

Półmaska 3M 6212M Szara


Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ serii 6000 są wykonane z lekkiego, wygodnego materiału elastomerowego z podwójnym filtrem bagnetowym, uprzężą na głowę i łatwym do zapięcia paskiem na szyję. Nasze półmaski wielokrotnego użytku są niskoprofilowe i dostępne w trzech rozmiarach. Aby uzyskać ekonomiczne, łatwe w utrzymaniu półmaski wielokrotnego użytku, kt

Numer artykułu Q4289.000.005
Konstrukcja Maska na pół twarzy
Rozmiar M
Przyłącze Bagnet
Z filtrem Tak
Zawór wydechowy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Maska na pół twarzy
Rozmiar M
Przyłącze Bagnet
Z filtrem Tak
Zawór wydechowy Nie
Uchwyt filtra Double
Regulowane paski Tak
Maska ucieczkowa Nie
Z membraną Nie
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 569.8
O (max.) 6212M

Opis

Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ serii 6000 są wykonane z lekkiego, wygodnego materiału elastomerowego z podwójnym filtrem bagnetowym, uprzężą na głowę i łatwym do zapięcia paskiem na szyję. Nasze półmaski wielokrotnego użytku są niskoprofilowe i dostępne w trzech rozmiarach. Aby uzyskać ekonomiczne, łatwe w utrzymaniu półmaski wielokrotnego użytku, które są łatwe w obsłudze, użyj półmasek wielokrotnego użytku 3M™ serii 6000. Nasze półmaski wielokrotnego użytku zostały zaprojektowane z myślą o prostocie, z elastomerowym materiałem, który jest lekki i wygodny w noszeniu podczas długich zmian, uprzężą na głowę i łatwym do zapięcia paskiem na szyję. Zapewniają ochronę przed gazami, oparami i cząstkami stałymi, a także posiadają połączenie bagnetowe, które pasuje do szerokiej gamy podwójnych, lekkich filtrów, w zależności od indywidualnych potrzeb. Konstrukcja z dwoma filtrami równomiernie równoważy ciężar maski, a niski profil oznacza minimalny wpływ na pole widzenia i lepszą kompatybilność z osłonami spawalniczymi i szlifierskimi. Mogą być używane z systemami 3M™ Supplied Air dla większej wygody i elastyczności i łączą się ze wszystkimi filtrami 3M™ serii 2000, 5000 i 6000 (z wyjątkiem 3M™ 6098 lub 6099). Seria 6000 ma specjalnie zaprojektowaną gamę części zamiennych i akcesoriów, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom komfortu i ochrony, gdy części ulegną zużyciu lub uszkodzeniu. Są one dostępne w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym.

Numery artykułów

Numer artykułu Q4289.000.005
EAN 4046719131310
UBB 500614373511
UNSPSC 46182001
Artykuł producenta nr 6212M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.