text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Basic Splash Rain Suit Size XXXL/8 Polyester Green


Article number 6A860444
Cor Verde
Isolado Não
Olajálló Nem
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Packed per 1

Specifications

Cor Verde
Isolado Não
Olajálló Nem
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Csuklya levehető Nem
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Igen
Tamanho (US/CA) XXXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 8 - 8
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Gázzáró Nem
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Basic
Código pautal 62102000
Model Splash
Type Rain Suit

Article numbers

Article number 6A860444
EAN 8718249013843
UBB 500513892322
UNSPSC 46181506
Manufacturer article nr  24402508
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.