text.skipToContent text.skipToNavigation

Ostrze Knipex do narzędzia do zdejmowania izolacji z kabli 25 mm 7 x 6 mm


Ostrze zapasowe do 16 40 150 Do demontażu kabli okrągłych o średnicy przekraczającej 25,0 mm. Usuwa wszystkie powłoki standardowych kabli. Nadaje się do cięcia wzdłużnego i okrągłego. Głębokość cięcia można regulować do 5,0 mm. Wymienne ostrze (można używać obu stron). Karta samoobsługowa/blister.

Numer artykułu K1016.940.150
Odpowiedni dla Striptizerka/skórzaczka
Długość (mm) 7
Materiał Inny
Odłamywane ostrza noży Nie
Kształt ostrza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Striptizerka/skórzaczka
Długość (mm) 7
Materiał Inny
Odłamywane ostrza noży Nie
Kształt ostrza Inny
Ząbkowane ostrze Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 3.9

Opis

Ostrze zapasowe do 16 40 150 Do demontażu kabli okrągłych o średnicy przekraczającej 25,0 mm. Usuwa wszystkie powłoki standardowych kabli. Nadaje się do cięcia wzdłużnego i okrągłego. Głębokość cięcia można regulować do 5,0 mm. Wymienne ostrze (można używać obu stron). Karta samoobsługowa/blister.

Numery artykułów

Numer artykułu K1016.940.150
EAN 4003773026716
UBB 419187980950
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 16 49 150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.