text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczotka do kubków Tyrolit 40 x 10 x 15-6 x 30


Szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Wysokowydajne narzędzie oferuje najlepszą żywotność i pomaga w wymagających pracach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczaniu stali. Ponadto może być

Numer artykułu 5N019572
Konstrukcja Miska
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 40
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 40
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Opis

Szczotki garnkowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Wysokowydajne narzędzie oferuje najlepszą żywotność i pomaga w wymagających pracach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczaniu stali. Ponadto może być używana do wydajnego usuwania zadziorów, dzięki czemu szczotka garnkowa Tyrolit jest uniwersalna w szerokim zakresie zadań.

Numery artykułów

Numer artykułu 5N019572
EAN 9003178907530
UBB 500572211570
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890753
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.