text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn Busby-end brush 17MM 6MMSTIFT


End Brush D17 shank 6 crimped brass coated steel wire 0,30 T25 Do-It-Yourself / max. RPM 4.500 packing unit: 12 pieces

Cikkszám S3537.509.062
Design Dritto
Protezione della superficie Ottonato
Numero massimo di giri (1/min) 4500
Materiale Steel
Collegamento del perno
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Dritto
Protezione della superficie Ottonato
Numero massimo di giri (1/min) 4500
Materiale Steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 17
Marchio Osborn

Leírás

End Brush D17 shank 6 crimped brass coated steel wire 0,30 T25 Do-It-Yourself / max. RPM 4.500 packing unit: 12 pieces

Cikkszámok

Cikkszám S3537.509.062
EAN 4013349101396
UBB 500503466889
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 0008509062
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.