text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Optima Wiertło stopniowe 9 STEPSX8

Numer artykułu Q1303.009.008
Średnica wału (mm) 8
Spiralny rowek Tak
Maks. średnica wiertła (mm) 20
Maks. grubość płyty (mm) 4
Min. średnica wiertła (mm) 4
Liczba stopni wiercenia 9
Materiał do cięcia HSS

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 8
Spiralny rowek Tak
Maks. średnica wiertła (mm) 20
Maks. grubość płyty (mm) 4
Min. średnica wiertła (mm) 4
Liczba stopni wiercenia 9
Materiał do cięcia HSS
Marka Optima

Numery artykułów

Numer artykułu Q1303.009.008
EAN 8595129322611
UBB 500613433779
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr SVC420PRO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.