text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Opaska zaciskowa Fischer lgs 500


Obejma do kanałów wentylacyjnych fischer LGS 500 o rozmiarze 500 mm, dwuczęściowa konstrukcja z klejoną wkładką dźwiękochłonną do mocowania rur spiralnych lub plastikowych. Duży kąt otwarcia LGS pozwala na szybki i łatwy montaż. Dwie śruby umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury. Nakrętka łącząca z gwintem kombinowanym M 8 / M 10 do mocowania prętów gwintowanych lub śrub wieszakowych. Obie strony obejmy są nawiercone w celu połączenia z dwiema śrubami lub prętami gwintowanymi z nakrętkami. Umożliwia to podwojenie zalecanego obciążenia.

Numer artykułu 24638FIS
Kolor Szare
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Możliwość podłączenia Gwint wewnętrzny
Rozmiar złącza, możliwość podłączenia M8 / M10
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Urządzenie blokujące Śruba
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 1169.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Kod towaru 73269098

Opis

Obejma do kanałów wentylacyjnych fischer LGS 500 o rozmiarze 500 mm, dwuczęściowa konstrukcja z klejoną wkładką dźwiękochłonną do mocowania rur spiralnych lub plastikowych. Duży kąt otwarcia LGS pozwala na szybki i łatwy montaż. Dwie śruby umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury. Nakrętka łącząca z gwintem kombinowanym M 8 / M 10 do mocowania prętów gwintowanych lub śrub wieszakowych. Obie strony obejmy są nawiercone w celu połączenia z dwiema śrubami lub prętami gwintowanymi z nakrętkami. Umożliwia to podwojenie zalecanego obciążenia.

Numery artykułów

Numer artykułu 24638FIS
EAN 4006209246382
UBB 500616803077
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 24638
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.