text.skipToContent text.skipToNavigation

Opaska 3M Speedglas 100|| Speedglas 9000|| Speedglas 9002NC|| Speedglas SL 16 80 00


Opaski przeciwpotne 3M™ Speedglas™ to higieniczne części zamienne przeznaczone do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™. Opaski przeciwpotne 3M™ Speedglas™ to higieniczne części zamienne przeznaczone do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™. Należy je wymieniać, gdy są zużyte lub niehigieniczne. Dostępne w wersji skórzanej, ręcznikowej lub polarowej. Za

Numer artykułu 1680003M
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1910
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1910

Opis

Opaski przeciwpotne 3M™ Speedglas™ to higieniczne części zamienne przeznaczone do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™. Opaski przeciwpotne 3M™ Speedglas™ to higieniczne części zamienne przeznaczone do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™. Należy je wymieniać, gdy są zużyte lub niehigieniczne. Dostępne w wersji skórzanej, ręcznikowej lub polarowej. Zastępuje zużyte lub uszkodzone części. Pomaga zapewnić odpowiedni poziom komfortu i ochrony. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort, regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części.

Numery artykułów

Numer artykułu 1680003M
EAN 4046719332571
UBB 500614629045
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 168000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.