text.skipToContent text.skipToNavigation

Oddzielacz cieczy AMF 3/4” 15 m³/h 100 x 250 mm

Artikelnummer 374975AMF
Konstrukcja Vertical
Przyłącze Pierścień kompresyjny
Obudowa materiałowa Inny
Zawór spustowy Nie
Zewnętrzna średnica rury (mm) 15
Z łącznikami Nie
Z wbudowanym automatem uzupełniającym Nie

Specificaties

Konstrukcja Vertical
Przyłącze Pierścień kompresyjny
Obudowa materiałowa Inny
Zawór spustowy Nie
Zewnętrzna średnica rury (mm) 15
Z łącznikami Nie
Z wbudowanym automatem uzupełniającym Nie
Filtr z płukaniem wstecznym Nie
Zmienny kierunek przepływu Nie
Z automatycznym odpowietrznikiem Nie
Długość konstrukcji (mm) 250
Z wyjmowanym filtrem Nie
Odpowiedni dla systemu otwartego Nie
Z izolacją Nie
Przepustowość (m³/h) 15 - 15
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Odpowiedni do systemu zamkniętego Nie
Jakość materiału obudowy Inny
Odpowiedni do ogrzewania Nie
Odpowiedni do chłodzenia Nie
Waga na sztukę (g) 6
O (max.) No. 7800VPF

Artikelnummers

Artikelnummer 374975AMF
EAN 4020772374976
UBB 500617893630
UNSPSC 25172800
Fabrikant artikelnummer 374975
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.