text.skipToContent text.skipToNavigation

Obuwie ochronne Emma Low 722546 D 38 S3 Czarny/brązowy


Numer artykułu 6J566145
Couleur Multicolore
Modèle Bas
Imperméable Oui
Type d'appareil Scarpa
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Couleur Multicolore
Modèle Bas
Imperméable Oui
Type d'appareil Scarpa
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 38
Testato ESD No
Avec plaque de protection contre les clous Non
Z osłoną śródstopia Nie
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Model dziecięcy Nie
Type antibactérien Oui
Materiale della suola Altro
Matériau de surface Cuir
Szerokie dopasowanie Nie
Rembourrage intérieur Oui
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiałowy palec bezpieczeństwa Stal
Wykładzina materiałowa Inny
Ortopedyczne Nie
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Odporność na paliwa i oleje (FO) Tak
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Antypoślizgowość Tak
Marka Emma
Model NORDIC
Type Safety Shoes

Numery artykułów

Numer artykułu 6J566145
EAN 8715316073960
UBB 500512830620
UNSPSC 46181605
Artykuł producenta nr MM72254638
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.